DAKE CORPORATION 977600-1V Rolie pentru presa de foraj 110v 2 CP Faza 1 | AG4YHU 35GW73

DAKE CORPORATION 977600-1V Rolie presa de gaurit 110v 2 CP faza 1

Element: AG4YHU Model: 977600-1VCrucea Ref: 35GW73
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,383.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforator
Amplificatoare AC20
Dimensiunea bazei15 "x 23-5 / 8"
Capacitate oțel1"
Dimensiune Chuck5 / 8 "
Coloana Dia.4"
Tipul de unitateScripete
Hz60
Max. Fusul la bază49-1/4 "
CP motor2
Număr de vitezeVariabil
Adâncimea totală23.625 "
Inălțime totală71 "
Lățimea totală15 "
Fază1
Quill Dia.2-1/2 "
Viteza axului36 la 3550
Fusul conic3MT
Axa la Tabel28-3/8 "
Călătorie ax5"
Leagăn18 "
Dimensiunea slotului de masă5 / 8 "
Suprafața de lucru a mesei13-3/4" x 13-3/4"
Unghi de înclinare180 grade
Voltaj110

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 294.38
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8459290020

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiDimensiune ChuckCP motorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
DAKE CORPORATION 977102-1 Rolie pentru presa de foraj 110v 1/2 CP Faza 1 | AG4YHT 35GW72 977102-111-3/4" x 17-3/4"1 / 2 "1/217.75 "42.5 "11.75 "€3,196.20
DAKE CORPORATION 977400-1V Rolie Presa de Foraj 110v 2 Hp 4mt | AG4YHV 35GW74 977400-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€6,614.63
DAKE CORPORATION 977700-1V Scripete pentru presă de foraj pentru podea, 2 CP, leagăn de 18 inchi, 110 V | AG4YHW 35GW75 977700-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€6,107.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 977600-1V Rolie presa de gaurit 110v 2 CP faza 1
€5,383.22 /unitate