DAKE CORPORATION 977400-1V Rolie Presa de Foraj 110v 2 Hp 4mt | AG4YHV 35GW74

DAKE CORPORATION 977400-1V Rolie presa de gaurit 110v 2 CP 4mt

În stoc
Articol: AG4YHV Model: 977400-1VCrucea Ref: 35GW74

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,614.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforator
Amplificatoare AC20
Dimensiunea bazei15 "x 23-5 / 8"
Capacitate oțel1-1/4 "
Dimensiune Chuck5 / 8 "
Coloana Dia.4"
Tipul de unitateScripete
Hz60
Max. Fusul la bază50 "
CP motor2
Număr de vitezeVariabil
Adâncimea totală23.625 "
Inălțime totală71 "
Lățimea totală15 "
Fază1
Quill Dia.3-1/4 "
Viteza axului46 la 3473
Fusul conic4MT
Axa la Tabel26-3/8 "
Călătorie ax5-1/4 "
Leagăn18 "
Dimensiunea slotului de masă5 / 8 "
Suprafața de lucru a mesei15-3/4" x 15-3/4"
Unghi de înclinare180 grade
Voltaj110

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 219.08
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)60.02
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8459290020

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiDimensiune ChuckCP motorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
DAKE CORPORATION 977102-1 Rolie pentru presa de foraj 110v 1/2 CP Faza 1 | AG4YHT 35GW72 977102-111-3/4" x 17-3/4"1 / 2 "1/217.75 "42.5 "11.75 "€3,196.20
DAKE CORPORATION 977600-1V Rolie pentru presa de foraj 110v 2 CP Faza 1 | AG4YHU 35GW73 977600-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€4,448.94
RFQ
DAKE CORPORATION 977700-1V Scripete pentru presă de foraj pentru podea, 2 CP, leagăn de 18 inchi, 110 V | AG4YHW 35GW75 977700-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€6,107.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 977400-1V Rolie presa de gaurit 110v 2 CP 4mt
€6,614.63 /unitate