Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1EGL5 Intrare releu cu stare solidă 4-32VDC | AA9PAF

DAYTON 1EGL5 Intrare releu cu stare solidă 4-32VDC

În stoc
Element: AA9PAF Model: 1EGL5
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
€35.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu în stare solidă, stil Puck
amperi25
Culoarea cazuluiGri
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrare4-32 VDC
Max. Volți de intrare32
Max. Amperi de ieșire25A
Max. Volți de ieșire480
Max. Ieșire cu radiator (A)25
Min. Volți de intrare4-32 VDC
Min. Volți de ieșire48
MontareSuprafață
Fază1
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde laCrucea zero
Ieșire de tensiune48-480 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8541408000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelamperiTensiune de intrareArticolMax. Amperi de ieșireMontareTipul comutatoruluiIeșire de tensiunePreț
DAYTON 1EGH8 Intrare releu cu stare solidă 90-280VAC | AA9NZE 1EGH81090-280 VACReleu în stare solidă, stil Puck10ASuprafațăSCR24-280 VAC€37.59
DAYTON 1EGH9 Intrare releu cu stare solidă 3-32VDC | AA9NZF 1EGH9103-32 VDCReleu în stare solidă, stil Puck10ASuprafațăSCR24-280 VAC€33.89
DAYTON 1EGJ1 Intrare releu cu stare solidă 3-32VDC | AA9NZG 1EGJ1103-32 VDCReleu în stare solidă, stil Puck10ASuprafațăTriac24-280 VAC€31.68
DAYTON 1EGJ2 Intrare releu cu stare solidă 3-32VDC | AA9NZH 1EGJ2-CDReleu în stare solidă, stil Puck10ASuprafațăTriacCA€56.58
DAYTON 1EGJ3 Intrare releu cu stare solidă 3-32VDC | AA9NZJ 1EGJ3-CDReleu în stare solidă, stil Puck10ASuprafațăTriacCA€40.74
DAYTON 1EGJ4 Intrare releu cu stare solidă 90-280VAC | AA9NZK 1EGJ42590-280 VACReleu în stare solidă, stil Puck25ASuprafațăSCR24-280 VAC€39.69
DAYTON 1EGJ5 Intrare releu cu stare solidă 3-32VDC | AA9NZL 1EGJ5-CDReleu în stare solidă, stil Puck25ASuprafațăSCRCA€55.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EGL5 Intrare releu cu stare solidă 4-32VDC
€35.42 /unitate