Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1F636 Rulment pentru bloc de pernă 5/8 inch alezaj | AA9TKB

DAYTON 1F636 Rulment bloc de pernă 5/8 inch alezaj

În stoc
Articol: AA9TKB Model: 1F636
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
€60.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPernă bloc
Material rulmentPolietilenă cu greutate moleculară foarte ridicată
Tip rulmentBloc de perne
Dimensiunea orificiului bolțului3 / 8 "
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.5 / 8 "
Capacitate de încărcare dinamică3,000 lb.
finalizareaNici unul
Material carcasăOțel inoxidabil presat
InseraMinge UHMW-PE
Introduceți materialulUHMW-PE
Introduceți tipulManșon
Tip de blocareNici unul
Centrul orificiului de montare4"
Montarea suprafeței la centrul arborelui1"
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală2"
Lungime totală4"
Lățimea totală1.125 "
Temp. Gamă-60 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483903000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInseraMaterial rulmentDimensiunea orificiului bolțuluiIntroduceți materialulTip de blocareCentrul orificiului de montareMontarea suprafeței la centrul arboreluiInălțime totalăPreț
DAYTON 1F618 Rulment bloc de pernă 1 inch orificiu | AA9TJH 1F618-Polietilenă solidă cu greutate moleculară ridicată7 / 16 "UHMW-PENici unul5.5 "1.437 "2.75 "€139.96
Rulment pentru bloc de pernă DAYTON 1F620, alezaj de 3/4 inch | AA9TJK 1F620-Polietilenă solidă cu greutate moleculară ridicată7 / 16 "UHMW-PENici unul5.25 "1-5/16 "2.5 "€124.87
DAYTON 1F622 Rulment pentru bloc de pernă 5/8 inch alezaj | AA9TJM 1F622-Polietilenă solidă cu greutate moleculară ridicată7 / 16 "UHMW-PENici unul4.75 "1.187 "2.187 "€141.13
DAYTON 1F626 Rulment bloc de pernă 3/4 inch alezaj | AA9TJQ 1F626Rulment cu manșon cu flanșăBronz5 / 16 "BronzNici unul4.25 "1"1.875 "€54.28
DAYTON 1F628 Rulment pentru bloc de pernă 5/8 inch alezaj | AA9TJT 1F628Rulment cu manșon cu flanșăBronz5 / 16 "BronzNici unul4.25 "1"1.875 "€40.92
DAYTON 1F630 Rulment pentru bloc de pernă 1/2 inch alezaj | AA9TJV 1F630Rulment cu manșon cu flanșăBronz5 / 16 "BronzNici unul4.25 "1"1.875 "€40.92
DAYTON 1F632 Rulment pentru bloc de pernă 1 inch | AA9TJX 1F632Minge UHMW-PEPolietilenă cu greutate moleculară foarte ridicată3 / 8 "UHMW-PENici unul4"1"2"€81.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1F636 Rulment bloc de pernă 5/8 inch alezaj
€60.48 /unitate