Motoreductorul Dayton 1LPP7 AC operează o gamă largă de aplicații de mare putere, cum ar fi prăjitoarele transportoare, pompele, echipamentele cu raze X, dedurizatoarele de apă, actuatoarele de supape, afișajele, sistemele de securitate și echipamentele alimentare folosind o sursă de alimentare de 115 VCA.
Caracteristici:
- Motoreductorul Dayton 1LPP7 AC are o carcasă din zinc turnat sub presiune pentru o rezistență superioară la coroziune și protecție termică automată a motorului pentru siguranță în timpul blocajelor sau supraîncărcărilor.
- Este alcătuit dintr-un motor, un angrenaj și rulmenți care lucrează împreună pentru a furniza cuplu la o viteză mică.
- Această unitate include carcase cu ventilație deschisă / TEFC pentru a rezista la supraîncălzire și umiditate.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura maximă de funcționare a acestei unități?
A. 104 de grade Fahrenheit.
Î. Această unitate necesită lubrifiere?
R. Nu, motorul de angrenaj CA Dayton 1LPP7 vine pre-lubrifiat din fabrică.
Î. De ce acest motorreductor este echipat cu un motor cu fază divizată?
A. Motoarele cu fază divizată au curenți de pornire mici și cuplu de pornire moderat. Aceste motoare sunt benefice în utilizare cu ventilatoare, suflante și polizoare.