Suport tambur DAYTON 29PH16 880 lb. | AB8VUM

DAYTON 29PH16 Suport tambur 880 lb.

În stoc
Element: AB8VUM Model: 29PH16

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,760.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru tobe
Casters8"
ConstrucţieOţel
Capacitatea tamburului55 gal.
finalizareapulbere de acoperire
Capacitate de încărcare880 lb.
Max. Lift11 "
Număr de tobe1
Inălțime totală43 "
Lungime totală53 "
Lățimea totală33.5 "
Roţi8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Joc între picioare (31 ")
    • Cea mai mică poziție a fălcilor (34 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29PH16 Suport tambur 880 lb.
€1,760.76 /unitate