Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2L459 Cureaua trapezoidala 5vx1900 | AC2LYF

DAYTON 2L459 Cureaua trapezoidala cu dințare 5vx1900

În stoc
Element: AC2LYF Model: 2L459
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
€243.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de curea5VX
ConstrucţieRaw Edge, Cogged
Numărul industriei5VX1900
MaterialCorp din cauciuc cu cordoane din poliester
Număr de coaste1
Lungime exterioară190 "
Grosime17 / 32 "
Lățimea de sus5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiLungime exterioarăPreț
DAYTON 2L408 Cureaua trapezoidala 5vx450 | AC2LWA 2L4085VX45045 "€58.64
DAYTON 2L409 Cureaua trapezoidala 5vx470 | AC2LWB 2L4095VX47047 "€61.33
DAYTON 2L410 Cureaua trapezoidala 5vx490 | AC2LWC 2L4105VX49049 "€61.35
DAYTON 2L411 Cureaua trapezoidala 5vx500 | AC2LWD 2L4115VX50050 "€70.10
DAYTON 2L412 Cureaua trapezoidala 5vx510 | AC2LWE 2L4125VX51051 "€66.38
DAYTON 2L413 Cureaua trapezoidala Cremat 5vx530 | AC2LWF 2L4135VX53053 "€58.96
DAYTON 2L414 Cureaua trapezoidala 5vx540 | AC2LWG 2L4145VX54054 "€69.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2L459 Cureaua trapezoidala cu dințare 5vx1900
€243.37 /unitate