Motor de spălare DAYTON 2RKZ3 Tefc trifazat 3 CP 10 rpm | AC3525CKQ

DAYTON 2RKZ3 Motor de spălare trifazat Tefc 3 CP 10 rpm

În stoc
Articol: AC3CKQ Model: 2RKZ3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,713.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.10 "
Cutie pentru conducteDespică
Mufe de scurgere4 pe Endshield
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le215TC
Materiale cadruOţel inoxidabil
Amplificatori de încărcare completă26.0-24.4 / 12.2
HP10
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax18.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluila spălare
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare3525
Design NEMAB
Eficiență nominală90.2%
Lungime totală22 5 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3.375 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8501524000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHPDiapozitivul corpului.Cutie pentru conducteHzLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorProiectare incinte motorPreț
DAYTON 11G244 Condensator motor de spălare drept Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,287.56
DAYTON 11G245 Condensator motor de spălare drept Tefc 1 Hp 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,335.69
DAYTON 11G246 Condensator motor de spălare drept Tefc 1.5 CP 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,268.98
DAYTON 11G247 Condensator motor de spălare drept Tefc 2 CP 3450 rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,578.37
DAYTON 11G248 Condensator motor de spălare drept Tefc 2 CP 1745 rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,623.89
DAYTON 11G252 Condensator motor de spălare drept Tefc 1/2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,118.29
DAYTON 11G253 Condensator motor de spălare drept Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,314.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RKZ3 Motor de spălare trifazat Tefc 3 CP 10 rpm
€4,713.36 /unitate