Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clapet antifoc dreptunghiular DAYTON 2TGF8 11-3/4 x 15-3/4 inch | AC3GYP

DAYTON Clapet antifoc dreptunghiular 2TGF8 11-3/4 x 15-3/4 in

În stoc
Element: AC3GYP Model: 2TGF8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€193.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de incendiu
Înălțimea amortizorului11-3/4 "
Lățimea amortizorului15-3/4 "
Rezistente la foc1-1 / 2 ore.
Zona liberă0.901 sq ft.
Material22 ga. Oțel galvanizat
Tip montareDinamic, vertical sau orizontal
Înălțimea nominală a conductei12 "
Lățimea nominală a conductei16 "
Unghi de reținere recomandat2TGH6
ModelaDreptunghiular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncimea amortizorului (3-11 / 16 ")
    • Legătură fuzibilă (165 grade F)

Variante de produs

ProdusModelPentru forma conducteiFlanșă fără cadruZona liberăTip montareInălțime totalăForma de deschidere brutăModelaPreț
Clapet antifoc dreptunghiular DAYTON 2TGA3 5-3/4 x 9-3/4 inch | AC3GWV 2TGA3--0.219 sq ft.Static, vertical--Dreptunghiular€90.52
Clapetă antifoc DAYTON 2TGA5, statică, dimensiune 5-3/4 x 11-3/4 x 3-3/4 inch, verticală | AC3GWX 2TGA5Dreptunghiular72 mp0.3 sq ft.Static, vertical5 3 / 4 "DreptunghiularDreptunghiular€97.22
Clapet antifoc dreptunghiular DAYTON 2TGA6 7-3/4 x 11-3/4 inch | AC3GWY 2TGA6--0.401 sq ft.Static, vertical--Dreptunghiular€99.74
Clapet antifoc dreptunghiular DAYTON 2TGA7 9-3/4 x 11-3/4 inch | AC3GWZ 2TGA7--0.528 sq ft.Static, vertical--Dreptunghiular€100.77
Clapet antifoc DAYTON 2TGA8, lățime de 11-3/4 inchi, dreptunghiular | AC3GXA 2TGA8Pătrat144 mp0.7 sq ft.Static, vertical11 3 / 4 "PătratPătrat€141.38
Clapet antifoc dreptunghiular DAYTON 2TGA9 11-3/4 x 13-3/4 inch | AC3GXB 2TGA9--0.772 sq ft.Static, vertical--Dreptunghiular€125.33
Clapet antifoc dreptunghiular DAYTON 2TGC2 7-3/4 x 15-3/4 inch | AC3GXD 2TGC2--0.561 sq ft.Static, vertical--Dreptunghiular€107.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Clapet antifoc dreptunghiular 2TGF8 11-3/4 x 15-3/4 in
€193.59 /unitate