Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2UKD5 Sling cu lanț G80 Sgg din oțel aliat 5 picioare lungime | AC3LNH

DAYTON 2UKD5 Sling cu lanț G80 Sgg din oțel aliat 5 picioare lungime

În stoc
Element: AC3LNH Model: 2UKD5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€281.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț Sling
Tipul atașamentuluiApucați cârligul la fiecare capăt
Dimensiunea lanțului9 / 32 "
CuloriNegru, Rosu
finalizareaPictat
Calitate80
Lungime5ft
MaterialAliaj de oțel
Număr de lanțuri1
Acoperire generală5 ft.
Capacitate unică3500 lb.
Tip SlingSGG
Limita sarcinii de lucru3500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS7315821000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de lanțuriTipul atașamentuluiDimensiunea lanțuluiAcoperire generalăTip SlingLimita sarcinii de lucruCuloriDimensiunea APreț
DAYTON 2UKD7 Sling cu lanț G80 Sgg din oțel aliat 10 picioare lungime | AC3LNK 2UKD71Apucați cârligul la fiecare capăt9 / 32 "10 ft.SGG3500 lbs.Negru, Rosu-€209.17
DAYTON 2UKD9 Sling cu lanț G80 Dos din oțel aliat 5 picioare lungime | AC3LNM 2UKD92Legătură alungită și (2) Cârlige Sling9 / 32 "5 ft.DOS6100 lb.Negru, Rosu-€368.49
DAYTON 2UKE3 Sling cu lanț G80 Sgg din oțel aliat 10 picioare lungime | AC3LNQ 2UKE31Apucați cârligul la fiecare capăt3 / 8 "10 ft.SGG7100 lb.Negru, Rosu-€325.66
DAYTON 2UKE5 Sling cu lanț G80 Dos, oțel aliat, lungime 5 picioare | AC3LNT 2UKE52Legătură alungită și (2) Cârlige Sling3 / 8 "5 ft.DOS12,300 lb.Negru, Rosu-€584.49
DAYTON 2UKE9 Sling cu lanț G80 Sgg din oțel aliat 5 picioare lungime | AC3LNX 2UKE91Apucați cârligul la fiecare capăt3 / 8 "5 ft.SGG7100 lb.Negru, portocaliu-€300.06
DAYTON 4PGW1 Sling cu lanț G80, oțel aliat, cu verigi reglabile, lungime 6 picioare | AD9CME 4PGW12Placă de control și (2) Cârlige de prindere7 / 32 "6 ft.Legătură reglabilă2100 lb. Single, 3600 lb. DubluNegru, Rosu2"€307.62
DAYTON 4PGW2 Sling cu lanț G80, oțel aliat, cu verigi reglabile, lungime de 10 picioare | AD9CMF 4PGW22Placă de control și (2) Cârlige de prindere7 / 32 "10 ft.Legătură reglabilă2100 lb. Single, 3600 lb. DubluNegru, Rosu2"€396.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2UKD5 Sling cu lanț G80 Sgg din oțel aliat 5 picioare lungime
€281.03 /unitate