DAYTON 2WCG5 Circulator de aer cu design silențios 24 inch 5588 Cfm 115v | AC3UAJ

DAYTON 2WCG5 Circulator de aer cu design silențios 24 inch 5588 Cfm 115v

În stoc
Element: AC3UAJ Model: 2WCG5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€946.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer silențios
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.700/567/441
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.500/405/315
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft300/243/189
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.200/162/126
Viteza aerului (FPM) @ 80 Ft.125
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiAluminiu turnat
CFM ridicat5588
CFM scăzut3325
Mediu CFM4556
CFM / Watt18.6
Lungime cablu15ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Material de gardăOţel
Înălţime27 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime21.75 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1110/900/700
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare2.5
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.27 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Nivelul sunetului72/65 / 57dBA
Viteze3
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts300
Lăţime27 "
Sârmă de protecție finisatăNichel Chrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelCP motorDiametrul lamei.Materialul lameiIzolație motorieRPM motorLocație de montareStil de montareAmperi de operarePreț
DAYTON 2RDZ6 Circulator de aer cu design silențios 24 inch 5030 Cfm 115v | AC3BTT 2RDZ61/424 "OţelClasa A1025/880/480PiedestalMontat pe piedestal2.0/1.6/0.6€1,079.82
DAYTON 2RDZ7 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7450 Cfm 115v | AC3BTU 2RDZ71/430 "OţelClasa A1010/860/530PiedestalMontat pe piedestal2.2/1.6/0.6€715.40
DAYTON 2RDZ8 Circulator de aer cu design silențios 24 inch 5030 Cfm 115v | AC3BTV 2RDZ81/424 "OţelClasa A1025/880/480PereteMontate pe perete2.0/1.6/0.6€854.30
DAYTON 2RDZ9 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7450 Cfm 115v | AC3BTW 2RDZ91/430 "OţelClasa A1010/860/530PereteMontate pe perete2.2/1.6/0.6€857.30
DAYTON 2WCF9 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 8402 Cfm 115v | AC3UAD 2WCF91/330 "Aluminiu turnatClasa B1098/880/660PiedestalMontat pe piedestal2.6€1,252.12
DAYTON 2WCG1 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 8402 Cfm 115v | AC3UAE 2WCG11/330 "Aluminiu turnatClasa B1098/880/660PereteMontate pe perete2.6€951.87
DAYTON 2WCG2 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7996 Cfm 115v | AC3UAF 2WCG21/330 "Aluminiu turnatClasa B1045/789/561PiedestalMontat pe piedestal2.9€1,663.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2WCG5 Circulator de aer cu design silențios 24 inch 5588 Cfm 115v
€946.56 /unitate