Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Modul cu LED DAYTON 30XT70 turn de iluminat albastru 1.5W | AF9ZUX

DAYTON 30XT70 Turn Light Modul LED Albastru 1.5W

În stoc
Articol: AF9ZUX Model: 30XT70

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€54.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul LED cu lumină turn
CuloriAlbastru
Curent tras0.04 la 0.06A
Diametru50mm
Blițuri pe minut60
Înălţime2 47 / 64 "
Material carcasăPlastic
Durata de viață a lămpii1000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileCilindru
Material LensPolicarbonat
MontareApăsați Fit și Rotire
Temperatura de operare.-22 grade până la 140 grade F
EvaluareIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 sau 13
Voltaj24 VAC / DC
Watts1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8531800050

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasVoltajWattsPreț
DAYTON 30XT72 Turn LED Modul Roșu 0.8W | AF9ZUY 30XT72Roșu0.014 la 0.020A1100.8€54.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30XT70 Turn Light Modul LED Albastru 1.5W
€54.11 /unitate