DAYTON 32V142 Mixer tambur de laborator 1/20 CP 316 oțel inoxidabil | AC6CAF

DAYTON 32V142 Mixer tambur de laborator 1/20 CP 316 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC6CAF Model: 32V142

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€688.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer de laborator
HP1/20
RPM max1700
Motor115V trifazat
Tipul motoruluiTEFC Electric
Suporturi de fixareReglabil
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului30 "
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
TipEconomie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.39
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8479820040
Tara natalaCN

Detalii produs:

Mixerul de tambur de laborator Dayton 32V142 este proiectat pentru amestecarea economică a rezervoarelor mici și a tamburelor cu cap deschis.

Caracteristici:

  • Acest mixer cu tambur de laborator este ideal pentru amestecarea sau amestecarea fluidelor cu vâscozitate scăzută și dizolvarea sau suspendarea concentrațiilor scăzute de solide în apă sau lichide asemănătoare apei, inclusiv siropuri și uleiuri ușoare.
  • Poate fi mutat cu ușurință dintr-un container în altul și permite montarea directă pe șine sau rezervoare cu o clemă reglabilă.
  • Acest mixer are un suport de montare care poate fi ajustat pentru mai multe unghiuri de amestecare.

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de montare oferă mixerul de tambur de laborator Dayton 32V142?

A. Permite montarea prin prindere pentru o instalare sigură.

Î. Ce tip de motor este folosit în acest mixer cu tambur de laborator?

A. Acest motor dispune de un motor TEFC pentru a proteja mixerul de supraîncălzire.

Î. Care este capacitatea recipientului pentru acest mixer?

A. 100 de galoane.

Variante de produs

ProdusModelHPRPM maxDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
DAYTON 32V129 Mixer de laborator 1/2 Hp 316 Oțel inoxidabil | AC6BZR 32V1291/220001 / 2 "12,16,20,24 "€1,276.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32V142 Mixer tambur de laborator 1/20 CP 316 oțel inoxidabil
€688.91 /unitate