DAYTON 34RZ12 Proof Coil Lant 5/16 inch 92 picioare Lungime 1900 lb | AH4JND

DAYTON 34RZ12 lant cu bobine rezistente 5/16 inch 92 picioare Lungime 1900 lb

În stoc
Articol: AH4JND Model: 34RZ12

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€343.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanţ
ClasificareBobina
finalizareaGalvanizat
Calitate30
Lungime92ft
Tip de legăturăDrept
Link-uri pe picior9.3
MaterialQ235 Oțel
Dimensiunea comerțului5 / 16 "
TipSudate
Limita sarcinii de lucru1900 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.55
Înălțimea navei (cm)38.99
Lungimea navei (cm)30
Lățimea navei (cm)30
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru ridicare: Nu

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolLungimeDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 1DJT6 Lanț grad 30 3/16 Dimensiune 20 picioare 800 lb. | AA9JHX 1DJT6Placat cu zincLanț de bobină de probă20ft3 / 16 "800 lbs.€33.88
DAYTON 1DJT7 Lanț grad 30 3/16 Dimensiune 250 picioare 800 lb. | AA9JHY 1DJT7Placat cu zincLanț de bobină de probă250ft3 / 16 "800 lbs.€407.72
DAYTON 1DJT8 Lanț grad 30 3/16 Dimensiune 800 picioare 800 lb. | AA9JHZ 1DJT8Placat cu zincLanț de bobină de probă800ft3 / 16 "800 lbs.€975.55
DAYTON 1DJT9 Lanț grad 30 1/4 Dimensiune 20 picioare 1300 lb. | AA9JJA 1DJT9Placat cu zincLanț de bobină de probă20ft1 / 4 "1300 lbs.€57.69
DAYTON 1DJU1 Lanț grad 30 1/4 Dimensiune 140 picioare 1300 lb. | AA9JJB 1DJU1Placat cu zincLanț de bobină de probă140ft1 / 4 "1300 lbs.€389.85
DAYTON 1DJU2 Lanț grad 30 5/16 Dimensiune 20 picioare 1900 lb. | AA9JJC 1DJU2Placat cu zincLanț de bobină de probă20ft5 / 16 "1900 lb.€87.12
DAYTON 1DJU3 Lanț grad 30 5/16 Dimensiune 90 picioare 1900 lb. | AA9JJD 1DJU3Placat cu zincLanț de bobină de probă90ft5 / 16 "1900 lb.€409.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 34RZ12 lant cu bobine rezistente 5/16 inch 92 picioare Lungime 1900 lb
€343.34 /unitate