DAYTON 3BB95 Pompa submersibila de canalizare 2 Hp | AC8LDX

DAYTON 3BB95 Pompa submersibila de canalizare 2 CP

În stoc
Element: AC8LDX Model: 3BB95

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,615.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi12
Material de baza303 oțel inoxidabil
Lungime cablu20ft
Diametru12.625 "
Descărcare NPT2"
Dimensiunea descărcării2 "-NPT
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap165
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap155
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap140
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap120
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap95
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap65
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap25
Înălţime19 1 / 16 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP2
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap75 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
RPM motor3450
Fază3
Tip pompăManual
RPM3450
Materialul arboreluiSic
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiNici unul
Material de topFontă
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
DAYTON 2JGA4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 4/10 CP | AC2EKQ 2JGA42811Oţel inoxidabil--90--€690.38
DAYTON 2JGA5 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1/2 CP | AC2EKR 2JGA54212.3Oţel inoxidabil22-95--€1,859.96
DAYTON 2JGA6 Pompa submersibila de canalizare 1 Hp | AC2EKT 2JGA6739.2Oţel inoxidabil5010135--€988.13
DAYTON 2JGA7 Pompa submersibila de canalizare 1 Hp | AC2EKU 2JGA7722.6Oţel inoxidabil5222130--€1,151.04
DAYTON 3BB87 Pompa submersibila de canalizare 4/10 CP | AC8LDN 3BB87512303 oțel inoxidabil--115--€872.37
DAYTON 3BB88 Pompă ejector ape uzate, 1/2 CP, fontă, 120 VAC, 1750 rpm, 1 fază | AC8LDP 3BB88-12303 oțel inoxidabil--140--€1,082.02
DAYTON 3BB89 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1/2 CP | AC8LDQ 3BB89-6.2303 oțel inoxidabil--140--€1,179.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3BB95 Pompa submersibila de canalizare 2 CP
€2,615.23 /unitate