Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Elice DAYTON 3GTF7 18 inch 5/8 alezaj 2840 Cfm | AC9HWA

DAYTON 3GTF7 elice 18 inch 5/8 alezaj 2840 Cfm

În stoc
Articol: AC9HWA Model: 3GTF7
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
€244.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Materialul lameiAluminiu turnat rezistent la scântei
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP2840
CFM @ 0.125-In. SP2390
CFM @ 0.250-In. SP1940
CFM @ 0.375-In. SP1630
Calea cheii3/16 'W și 3/32' D
RPM max1725
Numărul de lame4
Smoală19 grade
Elice Dia.18 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
HP motor necesar1/4
RotațieDescărcare față de CW
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8414901080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Numărul de șuruburi de fixare (2)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPMaterialul lameiLățimea lameiCuloriSe potrivește mărciiCalea cheiiRPM maxNumărul de lamePreț
Elice de schimb DAYTON 50M234 | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
Ventilator cu lamă DAYTON 2C362 cu diametru de 18 inchi | AB9CXV 2C362-Aluminiu9.187 "---17253€120.60
Ventilator cu lame DAYTON 2C683 12 in | AB9CZM 2C683-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€90.60
Ventilator cu lamă DAYTON 2C842 12 in | AB9DAF 2C842-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€89.73
Ventilator cu lame DAYTON 2C855 12 in | AB9DAG 2C855-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 Diametru elice 14 inch Diametru alez 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminiu3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 Diametru elice 10 inch Diametru alez 1/4 in | AC2URG 2MXX8-Aluminiu1.625 "---15505€22.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3GTF7 elice 18 inch 5/8 alezaj 2840 Cfm
€244.71 /unitate