DAYTON 48ZJ99 1-1/2 CP Motor de uz general pentru serviciu agricol, trifazat, 3 RPM pe plăcuță | CD1745LDZ

DAYTON 48ZJ99 Motor 1-1/2 CP, pentru utilizare generală, în trei faze, 3 RPM plăcuță

În stoc
Articol: CD2LDZ Model: 48ZJ99

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€978.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de uz general pentru serviciu agricol
RulmențiMinge
TaxăContinuu
finalizareaEpoxidice
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.5-4.5 / 2.2
HP1.5
Hz60
Lungime mai mică ax11.125 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorFerma de uz general
Protecție termică a motoruluiManual
RPM pe placa de identificare1745
Eficiență nominală86.5%
Lungime totală13 "
Fază1
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPRPM pe placa de identificareEficiență nominalăFazăPreț
DAYTON 48ZJ98 Motor pentru serviciu agricol, uz general, 1 CP, 3 faze, 1725 RPM | AX3MJZ 48ZJ9856H3.4-3.3 / 1.61172585.5%3€910.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 48ZJ99 Motor 1-1/2 CP, pentru utilizare generală, în trei faze, 3 RPM plăcuță
€978.32 /unitate