DAYTON 4CRE4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1/2 Hp 1 Ph 115v | AD6ZAC

DAYTON 4CRE4 Pompa Submersibila de Canalizare 1/2 Hp 1 Ph 115v

În stoc
Element: AD6ZAC Model: 4CRE4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,238.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi9.5
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu25ft
Diametru10 27 / 32 "
Descărcare NPT2"
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap60
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap40
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap75
Înălţime15.5 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP4/10
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap18 ft.
Max. Temperatura lichidului200 grade F
Max. Temp.200 grade F
Etanșare mecanicăSilicon, Viton
RPM motor1750
Tipul motoruluiErmetic sigilat, PSC, umplut cu ulei
Fază1
Tip pompăManual
RPM1750
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu/Viton
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.86
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
DAYTON 2JGA4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 4/10 CP | AC2EKQ 2JGA42811Oţel inoxidabil--90--€690.38
DAYTON 2JGA5 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1/2 CP | AC2EKR 2JGA54212.3Oţel inoxidabil22-95--€1,859.96
DAYTON 2JGA6 Pompa submersibila de canalizare 1 Hp | AC2EKT 2JGA6739.2Oţel inoxidabil5010135--€988.13
DAYTON 2JGA7 Pompa submersibila de canalizare 1 Hp | AC2EKU 2JGA7722.6Oţel inoxidabil5222130--€1,151.04
DAYTON 3BB87 Pompa submersibila de canalizare 4/10 CP | AC8LDN 3BB87512303 oțel inoxidabil--115--€872.37
DAYTON 3BB88 Pompă ejector ape uzate, 1/2 CP, fontă, 120 VAC, 1750 rpm, 1 fază | AC8LDP 3BB88-12303 oțel inoxidabil--140--€1,082.02
DAYTON 3BB89 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1/2 CP | AC8LDQ 3BB89-6.2303 oțel inoxidabil--140--€1,179.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4CRE4 Pompa Submersibila de Canalizare 1/2 Hp 1 Ph 115v
€1,238.13 /unitate