Motorreductor AC DAYTON 4FDY9 45 Rpm Ofc 115vac | AD7LMJ

DAYTON 4FDY9 Motorreductor AC 45 Rpm Ofc 115vac

În stoc
Articol: AD7LMJ Model: 4FDY9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,042.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge pe carcasă și motor
ÎmprejmuireOFC
Amplificatori de încărcare completă5.9
Material cutie de vitezeFontă
Material pentru unelteOţel
Raport de transmisie38:1
GearsOţel
LocuințaFontă
Hz60
Intrare HP1/3
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii1/4 "pătrat x 1-3 / 8"
Lungime mai mică ax12.5 "
UngereSAE # 90, tip 5ep, ulei pentru angrenaje de calitate ISO 220
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul438 in.-lb.
Cadru motor56Y
Tipul motoruluiFază divizată
MontareOrizontală
RPM pe placa de identificare45
Lungime totală14.27 "
Încărcare suprasarcină385 lb.
Fază1
RotațieReversibil
Gama RPM31 la 50
Garnituri etansareGarnituri de ulei pe arborele de ieșire
AxIeșire unică
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.9755
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8501404020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaMaterial carcasăPreț
Motorreductor AC DAYTON 1LNF7 4 Rpm Deschis 115v | AB2EMY 1LNF7Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-762:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€187.67
Motorreductor AC DAYTON 1LNF8 6 Rpm Deschis 115v | AB2EMZ 1LNF8Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-529:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.69
Motorreductor AC DAYTON 1LNF9 26 Rpm Deschis 115v | AB2ENA 1LNF9Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-126:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€205.83
Motorreductor AC DAYTON 1LNG1 52 Rpm Deschis 115v | AB2ENB 1LNG1Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-63:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€200.79
Motorreductor AC DAYTON 1LNG2 1 Rpm Deschis 115v | AB2ENC 1LNG2Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-2976:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.30
Motorreductor AC DAYTON 1LPL2 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWV 1LPL2Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motorDisc27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€919.18
Motorreductor AC DAYTON 1LPL6 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor-27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€776.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4FDY9 Motorreductor AC 45 Rpm Ofc 115vac
€2,042.08 /unitate