DAYTON 5NKH6 Amortizor combinat cu jaluzele reglabil 17-1/2 H Aluminiu | AE4WKT

DAYTON 5NKH6 Amortizor cu jaluzele combinate reglabil 17-1/2 H Aluminiu

În stoc
Articol: AE4WKT Model: 5NKH6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€732.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor combinat
Lățimea flanșei1.25 "
Zona liberă0.521 Pătrați.
Înălțimea interioară12 "
Lățimea interioară15 "
MaterialAluminiu
Max. Eșapament (CFM)625
Max. De admisie (CFM)438
Max. Viteză3000 fpm
Min. Deschiderea peretelui (în.)18H x 18W
Numărul de lame3
În afara înălțimii17.5 "
Lățimea exterioară17.5 "
TipAmortizor reglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.669
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45/90)

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiLățimea flanșeiZona liberăLățimea exterioarăTipÎnălțimea interioarăLățimea interioarăMaterialPreț
DAYTON 5NKH7 Amortizor cu jaluzele combinate reglabil 23-1/2 H Aluminiu | AE4WKU 5NKH723.5 "1.25 "1.349 Pătrați.23.5 "Amortizor reglabil18 "21 "Aluminiu€909.62
DAYTON 5NKH8 Amortizor cu jaluzele combinate reglabil 29-1/2 H Aluminiu | AE4WKV 5NKH829.5 "1.25 "2.203 Pătrați.29.5 "Amortizor reglabil24 "27 "Aluminiu€1,238.36
DAYTON 5NKH9 Amortizor cu jaluzele combinate reglabil 35-1/2 H Aluminiu | AE4WKW 5NKH935.5 "1.25 "3.667 Pătrați.35.5 "Amortizor reglabil30 "33 "Aluminiu€1,379.01
DAYTON 5NKJ0 Amortizor combinat cu jaluzele reglabil 41-1/2 H Aluminiu | AE4WKX 5NKJ041.5 "1.25 "5.010 Pătrați.41.5 "Amortizor reglabil36 "39 "Aluminiu€1,846.58
DAYTON 5NKJ1 Amortizor combinat cu jaluzele reglabile 47-1/2 H Aluminiu | AE4WKY 5NKJ147.5 "1.25 "7.109 Pătrați.47.5 "Amortizor reglabil42 "45 "Aluminiu€2,204.32
DAYTON 20UA28 Amortizor cu jaluzele reglabile 42 înălțime x 24 lățime | AG9LPV 20UA2844.5 "1.55.010 sq ft.44.5Drenabil cu kit de flanșe3639 "Aluminiul extrudat€2,128.22
DAYTON 20UA22 Amortizor combinat cu jaluzele, deschidere pe perete 24 x 24 inch, aluminiu extrudat | CH9WQZ 20UA22--------€1,098.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NKH6 Amortizor cu jaluzele combinate reglabil 17-1/2 H Aluminiu
€732.99 /unitate