Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5W661 Extensie placă pentru stivuitor manual | AE6ZBK

DAYTON 5W661 Extensie plăcuță pentru stivuitor manual

În stoc
Articol: AE6ZBK Model: 5W661
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
€108.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensia plăcii nasului pentru camion
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală31.5 "
Lățimea totală11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)83.06
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8716905060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareAdâncimea totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 6W851 Extensie de placă pentru stivuitor manual, oțel, capacitate de reținere de 200 lb | AF2NKH 6W851650 lb.27 "22 "€64.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5W661 Extensie plăcuță pentru stivuitor manual
€108.91 /unitate