Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6W851 Extensie de placă pentru stivuitor manual, oțel, capacitate de reținere de 200 lb | AF2NKH

DAYTON 6W851 Extensie de placă pentru stivuitor manual, oțel, capacitate de reținere de 200 lb

În stoc
Articol: AF2NKH Model: 6W851
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
€64.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensia plăcii nasului pentru camion
Capacitate de încărcare650 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală27 "
Lățimea totală22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8716905060
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Ideal pentru mutarea și ridicarea blocurilor de ciment, cutii grele de material tipărit/cărți și pachete de plăci grele
    • Dimensiunea plăcii de nas poate fi extinsă până la 25 inchi D x 11 inci L
    • Dispune de acoperire cu pulbere roșie pentru rezistență la zgârieturi și uzură

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareAdâncimea totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 5W661 Extensie placă pentru stivuitor manual | AE6ZBK 5W661200 lb.31.5 "11 "€108.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6W851 Extensie de placă pentru stivuitor manual, oțel, capacitate de reținere de 200 lb
€64.81 /unitate