Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5YP84 Releu 11 pini | AE7JZF

DAYTON 5YP84 Releu 11 pini

În stoc
Articol: AE7JZF Model: 5YP84

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€105.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating2.75
Volți bobină240 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contact3PDT
Material de contactAliaj de argint durabil
Evaluare contact10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MontarePriză de conectare octală
Pins11
Apăsați pentru a testaNu
Priză6X156
Cod socluB
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490075
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț
DAYTON 1EGX2 Releu Plug In Dpdt 240 Vca Bobina Volti | AA9PCA 1EGX28octal3Nu5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTAliaj de argint€91.46
DAYTON 1EGY4 Releu Plug In Dpdt 240 Vca Bobina Volti | AA9PCL 1EGY48octal3blocabil5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTAliaj de argint€91.46
DAYTON 1EGZ7 Releu Plug In 3pdt 240 Vca Bobina Volti | AA9PCR 1EGZ711octal3Nu6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTAliaj de argint€32.79
DAYTON 1EHA8 Releu Octal 3pdt 240Vca Bobina Volti | AA9PEY 1EHA811octal3blocabil6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTAliaj de argint€43.97
DAYTON 1EHC7 Releu Ice Cube Spdt 240 Vca Bobină Volți | AA9PFE 1EHC75Pătrat0.9Nu1EGP620SPDTAliaj de argint€18.89
DAYTON 1EHD6 Releu Ice Cube Spdt 240 Vca Bobină Volți | AA9PFK 1EHD65Pătrat0.9Nu1EGP620SPDTAliaj de argint€4.83
DAYTON 1EHE4 Releu Ice Cube Spdt 240 Vca Bobină Volți | AA9PFQ 1EHE45Pătrat-blocabil1EGP620SPDTAliaj de argint€35.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5YP84 Releu 11 pini
€105.51 /unitate