Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5YR07 Releu 5 Pin Spdt | AE7KAW

DAYTON 5YR07 Releu 5 pini Spdt

În stoc
Articol: AE7KAW Model: 5YR07
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
€28.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.22
Volți bobină12 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)15
Formular de contactSPDT
Material de contactAliaj de argint durabil
Evaluare contact10A @ 277VAC / 28VDC
MontarePriză pătrată
Pins5
Apăsați pentru a testaNu
Priză5X853
Cod socluC
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536410050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț
DAYTON 1A484 Releu 8 pini | AA8TTH 1A4848octal1.2Nu5X85212DPDTAliaj de argint durabil€93.16
DAYTON 1A486 Releu 8 Pini Dpdt | AA8TTK 1A4868Pătrat1.22Nu5X85315DPDTAliaj de argint durabil€24.30
DAYTON 1EGX1 Releu Plug In Dpdt 12vdc Bobina Volti | AA9PBZ 1EGX18octal3Nu5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTAliaj de argint€91.46
DAYTON 1EGY3 Releu Plug In Dpdt 12vdc Bobina Volti | AA9PCK 1EGY38octal3blocabil5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTAliaj de argint€91.46
DAYTON 1EGZ6 Conectare releu 3pdt 12vdc bobină Volți | AA9PCQ 1EGZ611octal3Nu6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTAliaj de argint€32.79
DAYTON 1EHA7 Releu Octal 3pdt 12vdc Bobina Volti | AA9PEX 1EHA711octal3blocabil6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTAliaj de argint€43.97
DAYTON 1EHC6 Releu Ice Cube Spdt 12vdc Bobina Volti | AA9PFD 1EHC65Pătrat0.9Nu1EGP620SPDTAliaj de argint€18.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5YR07 Releu 5 pini Spdt
€28.10 /unitate