Suflant DAYTON 7D754 10 9/16 in | AF3JWK

DAYTON 7D754 Suflantă 10 9/16 in

În stoc
Articol: AF3JWK Model: 7D754

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,396.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge
CFM @ 1.000-In. SP496 @ 2500 RPM
CFM @ 2.000-In. SP445 @ 2600 RPM
CFM @ 3.000-In. SP389 @ 2700 RPM
CFM @ 4.000-In. SP323 @ 2800 RPM
CFM @ 5.000-In. SP297 @ 3000 RPM
dBA @ 5 Picioare80
Înălțimea de descărcare (în.)4
Lățime de descărcare (in)3.5
Amplificatori de încărcare completă9.8/4.9
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Înălțimea carcasei21 "
Lungimea carcasei16 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei20 "
Hz60
Dia admisie.6"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă3000
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor48
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor3450
Tipul motoruluiPornire condensator
Fază1
RotațieCW
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj115/230
Diametrul roților10 5 / 8 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.5275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăVoltajPreț
DAYTON 7D757 Suflant 10 9/16 in | AF3JWN 7D7571.5709 @ 3350 RPM719 @ 3600 RPMClasa F3495Trei faze3208-230 / 460€1,864.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7D754 Suflantă 10 9/16 in
€1,396.19 /unitate