DAYTON 7D757 Suflant 10 9/16 in | AF3JWN

DAYTON 7D757 Suflantă 10 9/16 in

În stoc
Articol: AF3JWN Model: 7D757

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,864.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge
CFM @ 1.000-In. SP709 @ 3350 RPM
CFM @ 10.00-In. SP410 @ 4225 RPM
CFM @ 11.00-In. SP412 @ 4400 RPM
CFM @ 2.000-In. SP719 @ 3600 RPM
CFM @ 3.000-In. SP692 @ 3700 RPM
CFM @ 4.000-In. SP651 @ 3750 RPM
CFM @ 5.000-In. SP607 @ 3800 RPM
CFM @ 6.000-In. SP554 @ 3830 RPM
CFM @ 7.000-In. SP510 @ 3900 RPM
CFM @ 8.000-In. SP475 @ 4000 RPM
CFM @ 9.000-In. SP438 @ 4100 RPM
dBA @ 5 Picioare90
Înălțimea de descărcare (în.)4
Lățime de descărcare (in)3.5
Amplificatori de încărcare completă4.3-4.0 / 2.0
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Înălțimea carcasei21 "
Lungimea carcasei16 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei20 "
Hz60
Dia admisie.6"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă4400
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor143T
CP motor1.5
Izolație motorieClasa F
RPM motor3495
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților10 5 / 8 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.433
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăVoltajPreț
Suflant DAYTON 7D754 10 9/16 in | AF3JWK 7D7541/2496 @ 2500 RPM445 @ 2600 RPMClasa B3450Pornire condensator1115/230€1,396.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7D757 Suflantă 10 9/16 in
€1,864.25 /unitate