Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON VE2LY96PG Elice | AG9FCL 19YX55

DAYTON VE2LY96PG Elice

În stoc
Articol: AG9FCL Model: VE2LY96PGCrucea Ref: 19YX55

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€98.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Se potrivește mărciiDayton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.323
Înălțimea navei (cm)48.49
Lungimea navei (cm)52.5
Lățimea navei (cm)8.51
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPMaterialul lameiLățimea lameiCuloriSe potrivește mărciiCalea cheiiRPM maxNumărul de lamePreț
Elice de schimb DAYTON 50M234 | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
Ventilator cu lamă DAYTON 2C362 cu diametru de 18 inchi | AB9CXV 2C362-Aluminiu9.187 "---17253€120.60
Ventilator cu lame DAYTON 2C683 12 in | AB9CZM 2C683-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€90.60
Ventilator cu lamă DAYTON 2C842 12 in | AB9DAF 2C842-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€89.73
Ventilator cu lame DAYTON 2C855 12 in | AB9DAG 2C855-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 Diametru elice 14 inch Diametru alez 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminiu3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 Diametru elice 10 inch Diametru alez 1/4 in | AC2URG 2MXX8-Aluminiu1.625 "---15505€22.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON VE2LY96PG Elice
€98.28 /unitate