DBI-SALA 8300041 Kit pentru spațiu închis, trepied din aluminiu de 9 inchi, geantă de transport | AE4TBX 5MNZ3

DBI-SALA 8300041 Kit pentru spațiu limitat, trepied din aluminiu de 9 inchi, geantă de transport

Articol: AE4TBX Model: 8300041Crucea Ref: 5MNZ3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,452.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de salvare în spațiu închis
Lungimea cablului troliului60 ft.
Material cablu troliuOţel inoxidabil
Rezistența la tracțiune a cablului troliului6400 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.1
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)267.97
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama razei de bază (84 ")
    • Înălțimea trepiedului (9 ft.)
    • Material trepied (aluminiu)
    • Diagrama cablului troliului. (1/4 ")
    • Troliu Max. Sarcina de lucru (350 lb.)

Variante de produs

ProdusModelPreț
DBI-SALA 8300030 Trepied din aluminiu pentru spații închise, Salalift, cablu galvanizat | AE4TBW 5MNZ2 8300030€6,462.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 8300041 Kit pentru spațiu limitat, trepied din aluminiu de 9 inchi, geantă de transport
€7,452.74 /unitate