DBI-SALA 8518001 Reglarea catargului superior de la 33 la 43 inch | AF6AZV 9UMR8

DBI-SALA 8518001 Reglarea catargului superior de la 33 la 43 inch

În stoc
Articol: AF6AZV Model: 8518001Crucea Ref: 9UMR8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,652.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCatarg superior reglabil
CuloriVerde
finalizareaPulbere
Înălţime33 - 43 "
MaterialAluminiu
Max. Sarcina de lucru450 lb.
Număr de puncte de ancorare4
Compensa12 - 29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.463
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8431200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rating punct de ancorare (5000 lb.)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 8518001 Reglarea catargului superior de la 33 la 43 inch
€5,652.39 /unitate