DELHI XFS12 Ventilator obturator evacuare 1/12 CP 115v 12 inch | AG2YQA 32PF37

DELHI XFS12 Ventilator obturator de evacuare 1/12 CP 115v 12 inch

În stoc
Articol: AG2YQA Model: XFS12Crucea Ref: 32PF37

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€416.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator obturator de evacuare
Tip rulmentMinge sigilată
Diametrul lamei.12 "
Materialul lameiOţel
CFM @ 0.000-In. SP1100/900/800
Finisaj cadruPulbere neagră acoperită
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă0.8/0.8/0.7
Material de gardăOţel
Înălţime16.875 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Adâncime8.375 "
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/12
Izolație motorieClasa A
Tipul motoruluiMotorul rotorului exterior
Numărul de lame5
Număr de viteze3
Fază1
Este necesară deschiderea pătratului14 "
Protectie termalaDa
Voltaj115V
Lăţime16.875 "
Sârmă de protecție finisatăPudră acoperită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.26
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8414596095

Detalii produs:

    • Număr articol de control al vitezei (CN5041)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de vitezeDiametrul lamei.CFM @ 0.000-In. SPLăţimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeMax. AdâncimeCP motorPreț
DELHI XFS16 Ventilator obturator evacuare 1/8 CP 115v 16 inch | AG2YQB 32PF38 XFS16316 "2300/2000/180020.88 "2.0/1.8/1.620.875 "9.5 "1/8€534.88
DELHI XFS20 Ventilator obturator de evacuare 1/4 CP 115v 20 inch | AG2YQC 32PF39 XFS20220 "3300/290024.88 "2.3/2.024.875 "9.5 "1/4€699.13
DELHI XFS24 Ventilator obturator evacuare 1/2 CP 115v 24 inch | AG2YQD 32PF40 XFS24224 "4700/380028.875 "5.0/4.328.88 "11.125 "1/2€916.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELHI XFS12 Ventilator obturator de evacuare 1/12 CP 115v 12 inch
€416.77 /unitate