Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELTA LOCK G DI1125L375BCRV1 Șurub de blocare vertical pentru jantă 1-1/8 inch | AH4GME 34GU59

DELTA LOCK G DI1125L375BCRV1 Șurub de blocare vertical pentru jantă 1-1/8 inch

În stoc
Element: AH4GME Model: G DI1125L375BCRV1Crucea Ref: 34GU59
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
€78.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar interschimbabil cu sertar Dead Latch
finalizareaChrome periat
Pentru grosimea ușii1-1 / 16
Număr cheieSFIC
Tip cheieSFIC
Stil de blocareSertar
Tip blocareDead Latch
Max. Distanța de blocare (în.)1-27 / 200
Diametrul orificiului de montare.1.125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Mie interschimbabil: Da
    • Hardware de montare: inclus
    • Se deschide cu: tasta
    • Stil de montare a sertarului și a dulapului: jantă
    • Orientarea sertarului și a blocării dulapului: verticală

Variante de produs

ProdusModelArticolDiametrul orificiului de montare.Preț
DELTA LOCK G DI1125L375BCRI1 Șurub inversat pentru jantă 1-1/8 inch | AH4GMF 34GU60 G DI1125L375BCRI1Sertar interschimbabil cu sertar Dead Latch1.125€11.63
DELTA LOCK G DI1125L375BCMV1 Șurub de blocare vertical cu mortare 1-1/8 inch | AH4GMG 34GU61 G DI1125L375BCMV1Sertar interschimbabil cu sertar Dead Latch1.125€78.06
DELTA LOCK G DI1125L375BCMI1 Șurub cu zăvor inversat cu mortare 1-3/16 inch | AH4GMH 34GU62 G DI1125L375BCMI1Sertar Dead Latch cu miez interschimbabil1.187€11.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELTA LOCK G DI1125L375BCRV1 Șurub de blocare vertical pentru jantă 1-1/8 inch
€78.06 /unitate