Cleme de fixare verticale sunt echipate cu mânere drepte/T care sunt orientate perpendicular pe baza clemei în poziția blocată. Utilizatorii mută aceste mânere pentru a împinge brațele de prindere și ansamblurile de ax atașate împotriva piesei de prelucrat pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia. Aceste cleme basculante sunt o alegere ideală pentru operațiuni care necesită prindere regulată sau detașare a piesei de prelucrat. Clemele verticale din seria Destaco 207 sunt potrivite pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane în timpul operațiunilor de prelucrare a lemnului, prelucrare ușoară, verificare și închidere. Aceste cleme din seria 207 vin cu cea mai mare selecție de brațe (bară U deschisă, bară U, bară U lungă, bară solidă și bară solidă lungă) și opțiuni de montare (bază cu flanșă, bază dreaptă și bază dublă). Clema manuală Destaco 207-TU are o construcție din oțel pentru integritate structurală și minimizarea daunelor / uzurii din cauza manipulării dure și a condițiilor abrazive. Dispune de o bară în U pentru a permite reglarea axului pentru a reduce timpul de nefuncționare și pentru a preveni cumpărarea unei cleme separate pentru a manipula piesele de prelucrat cu grosimi diferite. Această clemă are un mâner cu profil redus, în formă de T, pentru a oferi aderență în timp ce economisește spațiu în timpul instalării și funcționării. Are o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate pentru instalare rapidă pe o suprafață plană, orizontală / piesa de prelucrat. Raptor Supplies oferă, de asemenea, aceste cleme în variante având construcție din oțel inoxidabil, caracteristică Toggle lock Plus și configurație de mâner drept pentru ușurință în utilizare.
Utilizari:
- Această clemă verticală Destaco 207-TU este utilizată în industria aerospațială, a bunurilor de larg consum, auto, transport și alimentație și ambalare pentru verificarea dispozitivelor de fixare, asamblare și aplicații de prelucrare a lemnului. Poate fi folosit și pentru închiderea diferitelor dispozitive precum capace, uși de cameră/acces și capace.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 207-TU este echipată cu un mâner în T viu colorat care asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Această clemă are montare pe bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe orizontale plane / piese de prelucrat.
- Are o bară de prindere în formă de U pentru a permite reglarea axului de-a lungul lungimii barei de susținere, găzduind astfel piese de prelucrat de diferite dimensiuni, cu o sarcină maximă de 375 lb.
- Mânerul de clemă se deschide până la 57 de grade pentru a deschide bara de clemă până la 99 de grade.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență, durabilitate și prevenirea îndoirii / ruperii la sarcini grele.
- Clema are un braț de clemă lung de 2.14 inchi și o înălțime de 1.25 inci sub brațul de clemă.
Accesorii compatibile:
- Destaco oferă piese de schimb și accesorii pentru clema manuală Destaco 207-TU, cum ar fi șaiba cu flanșă (507107) pentru fixarea sigură a axului și mânerul cu flanșă (207305) pentru prinderea sigură a mânerului clemei.
- Raptor Supplies poate livra, de asemenea, set de braț transversal Destaco 207426-Q pentru atașarea la brațul de prindere, pentru a găzdui două fusuri în același timp.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 207-TU respectă standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranță și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 207-TU are două orificii filetate de fiecare parte a bazei pentru o instalare sigură pe piesele de prelucrat sau pe suprafețe plane orizontale.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 207-TU sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Destaco oferă U bar lung (Destaco 207-TUL) și mâner drept (Destaco 207-U) cleme verticale, pe lângă această variantă. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 207-TU, vizitați Cleme din seria Destaco 207 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului clemei când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Anumite cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 207-TU, au un ax care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie vertical. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.