Subliniez Seria 301 Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt dispozitive de tragere orizontale care oferă o forță puternică de închidere pentru închiderea și deschiderea dispozitivelor de fixare în mod repetat în timpul operațiunilor de blocare, turnare și asamblare. Clema Destaco 301-SS este montată paralel cu o piesa de prelucrat pentru a o trage/închide folosind un cârlig orizontal în U. Această clemă de blocare dispune de un mâner cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână pentru a îmbunătăți productivitatea. Clema este realizată din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență la coroziune pentru a minimiza deteriorarea/uzura din cauza condițiilor abrazive. Are o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe o suprafață plană, orizontală/piesa de prelucrat. Clema este echipată cu un opritor fix care limitează mișcarea mânerului în diferite poziții de prindere. Destaco 301-SS oferă o capacitate maximă de încărcare de 450 lb. Această clemă este disponibilă și în variante cu construcție din oțel pentru rigiditate structurală.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Destaco 3011 clemă de blocare cu acțiune de tragere având construcție din oțel, oferind o capacitate maximă de reținere de 2000 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 301-SS este utilizată pentru operațiuni de turnare și asamblare în industria auto, transport, bunuri de larg consum, aerospațială și alimentară și ambalare. Această clemă este potrivită și pentru închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor și ușilor de acces.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 301-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate pentru a rezista la medii foarte abrazive / condiții industriale.
- Are stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe orice suprafață orizontală/piesă de prelucrat.
- Clema are o capacitate maximă de reținere de 450 lb.
- Această clemă este echipată cu un cârlig filetat în U (orizontal) pentru o reglare ușoară în funcție de piesa de prelucrat.
- Vine cu o opțiune automată de oprire fixă pentru a restricționa mișcarea mânerului în anumite poziții de prindere odată ce clema este instalată.
- Această clemă are un mâner cu pârghie de control brevetată pentru degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Mișcarea de desen a clemei fără control cu degetul mare este de 3.97 inchi.
- Raportul de prindere dintre forța de exercitare (împingere) și forța aplicată (tragere) este de 29:1.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 301-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate pentru a rezista la medii foarte abrazive / condiții industriale.
- Are stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe orice suprafață orizontală/piesă de prelucrat.
- Clema are o capacitate maximă de reținere de 450 lb.
- Această clemă este echipată cu un cârlig filetat în U (orizontal) pentru o reglare ușoară în funcție de piesa de prelucrat.
- Vine cu o opțiune automată de oprire fixă pentru a restricționa mișcarea mânerului în anumite poziții de prindere odată ce clema este instalată.
- Această clemă are un mâner cu pârghie de control brevetată pentru degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Mișcarea de desen a clemei fără control cu degetul mare este de 3.97 inchi.
- Raportul de prindere dintre forța de exercitare (împingere) și forța aplicată (tragere) este de 29:1.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 301-SS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în construcție din oțel (301), avand o capacitate maxima de depozitare de 375 lb. Livram si Destaco 311 clemă de blocare având o capacitate maximă de reținere de 1200 lb.
Î. Ce lubrifiant este recomandat să utilizați cu clema de blocare Destaco 324 la reasamblare?
A. Lubrifiantul de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, trebuie utilizat cu clema de blocare Destaco 301-SS și cu toate celelalte cleme mecanice ale mărcii.
Î. Culoarea roșie a mânerului denotă ceva pe clemele Destaco?
A. Culoarea roșie a mânerelor conștientizează utilizatorul locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar modelele selectate de mânere sunt supuse unei scufundari de vinil peste mânerul de dedesubt și, prin urmare, necesită tăiere pentru a le îndepărta.
Î. Pot fi folosite clemele Destaco pentru aplicații de ridicare sau ridicare?
R. Nu, clemele Destaco nu sunt evaluate pentru încărcare pentru aplicații de ridicare sau ridicare, ci sunt ideale pentru operațiuni de prindere sigure și sigure.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea forță perpendiculară pe bază și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsată o piesă de echipament sau tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista la uzură din cauza mediilor industriale dure și pentru a oferi rezistență la rugină. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea logo-ului Destaco de pe cleme.