Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 371-M-100 asigură strângerea rapidă sau prindere a capacelor sau capacelor de acces pe butoaie/containere/vase. Clema de blocare Destaco 371-M-100 este echipată cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o montare ușoară și sigură. Clema aplică forța într-o direcție directă, în linie dreaptă, care permite unității să comute în pozițiile înainte și spate. Acest lucru este util în special în situațiile în care operatorul necesită ocazional clema. Această clemă de închidere cu cârlig 371-M-100 este, de asemenea, furnizată cu o placă de blocare și o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă și flexibilă cu o singură mână. Este capabil să susțină o sarcină maximă de 750 lb. Această clemă Destaco are un cârlig cu 100 mm mai lung decât lungimea standard și are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate. Este configurat cu un mâner care este aliniat corespunzător cu zăvorul opus și, prin urmare, mânerul poate fi tras înapoi în poziția de blocare, făcându-l potrivit pentru închiderea obiectelor, cum ar fi zăvorul ușilor și dispozitivele de închidere tip turnare.
Utilizari:
Această clemă de blocare Destaco 371-M-100 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum închideri de asigurare și turnare, uși de acces și uși de camere de etanșare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Această clemă de blocare Destaco 371-M-100 cu acțiune de tragere are o construcție din oțel rezistentă pentru rigiditate structurală și durabilitate.
- Este capabil să susțină sarcini de până la 750 lb.
- Mânerul ergonomic asigură operațiuni de prindere rapide și fără oboseală.
- Vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare sigură și rapidă pe suprafață.
- Această clemă de blocare este furnizată cu un mâner ușor de operat pentru o forță puternică de închidere și o menținere pozitivă.
- Are bare de tragere filetate cu cârlig în J pentru o reglare ușoară.
- Clema Destaco 371-M-100 este echipată cu un mâner patentat de control cu degetul mare pentru a asigura operarea cu o singură mână.
Accesorii compatibile:
- Destaco 371215: Aceste ansambluri de cârlige de schimb au cârlige mai lungi decât cele standard și sunt concepute pentru a înlocui cârligul clemei de blocare cu acțiune de tragere 371-M-100 a mărcii. Ele ajută operatorii să se întindă pentru a îndepărta sau conecta încărcăturile de la sau la cârlig.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 371-M-100 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 371-M-100 permite unității să fie instalată ușor și sigur pe suprafețe, deoarece vine cu o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate pentru cârlig J.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.