Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 670-1MBPLS este ideală pentru prinderea pieselor de prelucrat cu ajutorul unui piston care poate fi deplasat de-a lungul axei utilizând acțiunea de strângere cu comutare prin împingere / tragere / linie dreaptă. Poate fi blocat în ambele poziții extinse și retras pentru a fi folosit ca clemă de tragere sau de împingere, sau numai în poziția extinsă pentru a fi folosit ca clemă de împingere. Clema Destaco 670-1MBPLS este ideală pentru prinderea/desprinderea repetată în timpul testării, sudării, fixării, tensionării, prelucrarii CNC și aplicațiilor de turnare prin injecție a plasticului. În plus, are mânere de prindere de precizie pentru o eficiență ridicată a producției și vine cu un dispozitiv de ținere cu arc deschis pentru a preveni închiderea accidentală a clemei. Această clemă este echipată cu o piuliță pre-încărcată pentru blocarea clemei pe ea însăși (când nu este sub presiune) și pentru a preveni deschiderea atunci când este montată vertical. De asemenea, are o bucșă de tip colț reglabil pentru a elimina mișcarea capătului pistonului din cauza utilizării repetate și este echipat cu un piston rotund cu filet metric M12. Acest piston de clemă are o suprafață plană pentru a preveni mișcarea de rotație și pentru a permite pilotarea și menținerea compensate. Are o construcție din oțel pentru rigiditate și durabilitate structurală și oferă o capacitate maximă de încărcare de 2400 lb.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 670-1MBPLS este utilizată pentru aplicații precum sudarea și asamblarea, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 670-1MBPLS are un piston rotund cu o suprafață plană pentru a preveni mișcarea laterală și pentru a permite pilotarea și menținerea offset.
- Acest piston are filet M12 (metric) pentru fixare rapidă.
- Clema este echipată cu un mâner de prindere de precizie pentru a apăsa pistonul pe piesa de prelucrat pentru a o ține pe loc.
- Este proiectat cu o bucșă de tip colț reglabil pentru a reduce mișcarea capului pistonului radial în timpul utilizării repetate.
- Această clemă este echipată cu o piuliță preîncărcată pentru a preveni deschiderea clemei prin blocarea clemei pe ea însăși atunci când este montată vertical.
- Oferă o capacitate maximă de reținere de 2400 lb și are o construcție din oțel pentru a oferi rezistență și durabilitate.
- Clema Destaco 670-1MBPLS are o bază cu flanșă pentru montarea cu ușurință a clemei pe o suprafață orizontală sau pe piesa de prelucrat.
- Are un design cu arc deschis pentru a preveni închiderea accidentală a clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 670-1MBPLS aderă la standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea și siguranța mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 670-1MBPLS are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru instalare rapidă pe o suprafață orizontală.
- Pistonul poate fi găurit și filetat pentru o instalare ușoară a arborelor filetate sau a dispozitivelor personalizate.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Sunt clemele Destaco cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă ideale pentru sarcinile laterale?
A. Aceste cleme sunt proiectate numai pentru sarcini axiale. Pentru a suporta sarcinile laterale, vă recomandăm un suport radial suplimentar pentru piston.