Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 690-1MBPLS are un design cu arc deschis pentru a preveni închiderea accidentală a clemei și piuliță preîncărcată pentru a asigura o strângere precisă. Această piuliță preîncărcată este folosită pentru a bloca clema împotriva ei înșiși atunci când nu este sub presiune, prevenind astfel deschiderea când este montată vertical. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 690-1MBPLS este ideală pentru aplicații de înaltă producție, inclusiv sudare și asamblare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Această clemă aplică forță de strângere din lateral pentru a fixa piesele de prelucrat în spații înguste. Clema oferă o repetabilitate foarte precisă cu bucșă de tip colț reglabil pentru a reduce mișcarea radială a pistonului în timpul utilizării consecutive. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 690-1MBPLS are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și este integrată cu un piston având o suprafață plană care asigură funcția anti-rotație, previne mișcarea laterală și permite pilotarea și menținerea offset. Pistonul este găurit și filetat pentru axuri filetate sau fixare personalizată pentru a asigura o instalare ușoară. Baza de montare se livreaza dezasamblata, pentru a permite sudarea ansamblului principal si a bazei in orice pozitie a manerului.
Utilizari:
Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 690-1MBPLS oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum montarea, testarea, prelucrarea CNC, turnarea prin injecție de plastic, asamblarea și sudarea în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 690-1MBPLS este echipată cu un mâner de pârghie pentru a cupla pistonul care apasă pe piesa de prelucrat pentru a ține clema pe loc.
- Are un design cu arc deschis pentru a preveni închiderea accidentală a clemei și piulițe preîncărcate pentru a asigura o strângere precisă.
- Această clemă este integrată cu piston rotund cu suprafață plată pentru anti-rotație, precum și pentru a permite pilotarea și menținerea offset.
- Este furnizat cu o bucșă de tip colț reglabil și preîncărcat pentru a reduce mișcarea pistonului radial și pentru a oferi repetabilitate precisă.
- Această clemă este capabilă să susțină sarcini de până la 5000 lb.
- Are o construcție din oțel pentru a rezista la coroziune.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 690-1MBPLS are dimensiunea filetului pistonului M16 pentru fixare rapidă.
Accesorii compatibile:
- Bazele de montaj Destaco sunt folosite pentru a înlocui bazele uzate ale clemei pentru funcționarea neobstrucționată a unității.
Standarde și aprobări:
Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 690-1MBPLS este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 690-1MBPLS are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt disponibile și alte variante de cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco Raptor Supplies?
A. Da, Raptor Supplies oferă, de asemenea, cleme cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco, cu acționare a pârghiei de blocare în stiluri de montare cu picior / flanșă / orificiu traversant.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere semnifică capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau a unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Care este funcția unui cilindru pneumatic?
A. Cilindrii pneumatici Destaco sunt dispozitive mecanice care utilizează gaz comprimat pentru a genera forță într-o mișcare liniară alternativă.