DETEX FV40 EB LD 628 99 36 Jantă, Dimensiune 24 X 30 X 36 X 48 inci, fără mână, rezistentă la foc, V40 | CP3MZT 54PC34

DETEX FV40 EB LD 628 99 36 Jantă, 24 X 30 X 36 X 48 inci Dimensiune, fără mână, rezistent la foc, V40

În stoc
Articol: CP3MZT Model: FV40 EB LD 628 99 36Crucea Ref: 54PC34

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,367.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRinichi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DETEX FV40 EE LD 628 99 36 Dispozitiv de ieșire întârziată 20 In | CP3MYF 457D56 FV40 EE LD 628 99 36Ieșiți din dispozitiv€3,816.78
DETEX V40 EE CD 628 99 36 Dispozitiv de ieșire întârziată 36 In | CP3MYG 457D57 V40 EE CD 628 99 36Ieșiți din dispozitiv€3,583.42
DETEX ECL-230D Alarmă de ieșire 20 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 5 3/4 inci | CP3MYH 457D55 ECL-230DIeșiți din dispozitiv€674.70
DETEX V40W HD 628 99 48 Bord lung, 1 3/4 inch la 2 1/4 inch grosime ușă, 24 in/30 in/36 in/48 in | CP3MYJ 54PC43 V40W HD 628 99 48Jantă lungă€1,395.31
DETEX ECL-230D W-CYL Dispozitiv de ieșire a jantei cu alarmă, dimensiune de 20 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 5 3/4 inci | CP3MYK 44ZU92 ECL-230D W-CYLAlarma€688.61
DETEX ECL-620 W-CYL Dispozitiv de ieșire a jantei cu alarmă, dimensiune de 34 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 inchi | CP3MYL 44ZV01 ECL-620 W-CYLAlarma€892.91
DETEX ECL-230X W-CYL Dispozitiv de ieșire a jantei cu alarmă, dimensiune de 34 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 inchi | CP3MYM 44ZU97 ECL-230X W-CYLAlarma€1,206.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DETEX FV40 EB LD 628 99 36 Jantă, 24 X 30 X 36 X 48 inci Dimensiune, fără mână, rezistent la foc, V40
€1,367.31 /unitate