Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu DEWALT DW1110 Hss 5/32 inch oxid negru | AF8PKJ 29EG36

DEWALT Burghiu DW1110 Hss 5/32 inch oxid negru

În stoc
Articol: AF8PKJ Model: DW1110Crucea Ref: 29EG36
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
€3.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Echivalent zecimal0.1562 "
Dimensiunea burghiului5 / 32 "
Adâncimea găurii (în)2
finalizareaOxid negru
MaterialHSS
Lungime totală3.125 "
Mărimea5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.41
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)4.75
Codul HS8207502055

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungime totalăMărimeaPkg. Cant.Preț
Burghiu DEWALT DW1309 9/64 | AD9AGB 4NX40 DW1309---1€7.84
Burghiu DEWALT DW1314 7/32 | AD9AGC 4NX45 DW1314---1€12.50
Burghiu DEWALT DW1320 5/16 | AD9AGD 4NX48 DW1320---1€20.24
Burghiu DEWALT DW1324 3/8 | AD9AGE 4NX49 DW1324---1€29.77
Burghiu DEWALT DW1332 1/2 | AD9AGF 4NX51 DW1332---1€49.65
Burghiu DEWALT DW2722 1/8 | AF2RCU 6XG77 DW2722---2€9.00
Set burghie din oțel de mare viteză DEWALT DW1177, finisaj cu oxid negru - 20 buc | AF8PJU 29EG22 DW1177---1€77.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Burghiu DW1110 Hss 5/32 inch oxid negru
€3.64 /unitate