Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT PFM2231550 Rod Hanger Anchor, 1/4 Inch Drill Size, Case Hardened, Carbon Steel Anchor, 25PK | CG6MUM 54PD84

DEWALT PFM2231550 Ancoră pentru fixarea tijei, dimensiunea burghiului de 1/4 inch, întărită cu carcasă, ancoraj din oțel carbon, 25 buc.

În stoc
Element: CG6MUM Model: PFM2231550Crucea Ref: 54PD84

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€58.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră pentru fixarea tijei
Material de ancorareOțel carbon întărit în carcasă
CuloriAlamă
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.1 / 4 "
Capacitate de încărcare590 lbs.
MaterialOțel carbon întărit în carcasă
Aplicare materialăOţel
Tipul punctului#3
Dimensiunea tijei3 / 16 "
Tipul tijeiPivotant
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
Lungime coadă3 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Tara natalaTaiwan

Detalii produs:

    • Pentru instalare în panouri de oțel

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT PFM2231550 Ancoră pentru fixarea tijei, dimensiunea burghiului de 1/4 inch, întărită cu carcasă, ancoraj din oțel carbon, 25 buc.
€58.55 /ambalaj