Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE S-06HDZGX3-F Roată cu segmente cu diametru de 6 inchi, granulație fină | AG2MZQ 31NE60

DIAMOND VANTAGE S-06HDZGX3-F Roată cu cupă cu segmente, cu diametru de 6 inchi, granulație fină

În stoc
Articol: AG2MZQ Model: S-06HDZGX3-FCrucea Ref: 31NE60
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
€239.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSegmentează roata cupei
Material abrazivDiamant
Dimensiunea arborelui5/8 "-11
Diametru6"
PietrișE bună
RPM max10,350
Numărul de segmente36
Tip roatăTurbo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6804210000

Variante de produs

ProdusModelPietrișRPM maxTip roatăPreț
DIAMOND VANTAGE S-06HDZGX3-C Roată cu segmente cu diametru de 6 inchi Granulație grosieră | AG2MZP 31NE59 S-06HDZGX3-CCurs10,350Turbo€228.73
DIAMOND VANTAGE S-06HDZGX3-M Roată cu segmente cu diametru de 6 inchi, granulație medie | AG2MZR 31NE61 S-06HDZGX3-MMediu10,350Turbo€228.73
DIAMOND VANTAGE S-06HDZFGX3 Roată cu segmente cu diametru de 6 inchi | AG2NAV 31NE52 S-06HDZFGX3Aspru1000Plat€208.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE S-06HDZGX3-F Roată cu cupă cu segmente, cu diametru de 6 inchi, granulație fină
€239.22 /unitate