Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Diagramă de hârtie DICKSON C457, 8 inchi, interval de la 0 la 14, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AA9CAB 1CFB3

DICKSON C457 Diagramă de hârtie, 8 inchi, interval de la 0 la 14, înregistrare 24 de ore, pachet de 60

În stoc
Articol: AA9CAB Model: C457Crucea Ref: 1CFB3
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
€111.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiagrama circulară a hârtiei
Dimensiunea graficului (inch)8
Gamă0 la 14
Timp de înregistrareOre 24.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS4823400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Diagrama circulară de hârtie Dickson C457 este utilizată pentru a înregistra cu precizie datele înregistratorului cu diagrame circulare în fiecare oră.

Caracteristici:

  • Această diagramă de 8 inchi vine în pachete de 60 de unități și este proiectată pentru înregistratoare cu diagrame de 8 inchi.
  • Poate urmări temperaturi cuprinse între 0 și 14 grade F.
  • Această diagramă de hârtie oferă înregistrarea continuă a datelor timp de 24 de ore pe zi.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • A2LA

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea graficului (inch)GamăTimp de înregistrarePkg. Cant.Preț
Hârtie diagramă DICKSON C415, 8 inchi, -20 până la 120 grade. F, 0 până la 100% RH, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AA8XQZ 1APB4 C4158-20 până la 120 de grade. F, 0 până la 100% RHOre 24.60€111.56
Hârtie diagramă DICKSON C417, 8 inchi, -20 până la 120 grade. F, 0 până la 100% RH, înregistrare 7 zile, pachet de 60 | AA8XRA 1APB5 C4178-20 până la 120 de grade. F, 0 până la 100% RHZiua 760€113.28
Diagramă de hârtie DICKSON C436, 8 inchi, interval de la 0 la 200, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AA8XRB 1APB6 C43680 la 200Ziua 760€113.28
Diagramă de hârtie DICKSON C456, 8 inchi, interval de la 0 la 200, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AA8XRC 1APB7 C45680 la 200Ore 24.60€113.28
Hârtie diagramă DICKSON C472, 8 inch, -20 până la 50 grade. C, 0 până la 100% RH, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AA8XRD 1APB8 C4728-20 până la 50 de grade. C, 0 până la 100% RHOre 24.60€111.56
Hârtie diagramă DICKSON C473, 8 inch, -20 până la 50 grade. C, 0 până la 100% RH, înregistrare 7 zile, pachet de 60 | AA8XRE 1APB9 C4738-20 până la 50 de grade. C, 0 până la 100% RHZiua 760€111.56
Hârtie DICKSON C476, 8 inch, 40 - 110 grade. F, 0 până la 100% RH, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AA8XRR 1APD1 C476840 până la 110 de grade. F, 0 până la 100% RHOre 24.60€111.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKSON C457 Diagramă de hârtie, 8 inchi, interval de la 0 la 14, înregistrare 24 de ore, pachet de 60
€111.56 /ambalaj