Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIXON BIT-KIT Kit pistol de pulverizare 30 inch 3000 Psi | AB2JUP 1MDK3

DIXON Kit pistol de pulverizare BIT-KIT 30 inch 3000 Psi

În stoc
Element: AB2JUP Model: BIT-KITCrucea Ref: 1MDK3

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€193.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet pistol spray
AdmisieMNPT de 22 mm
Lungime30 "
Max. curgere5.5 g / min
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Presiune maximă3000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2005
Înălțimea navei (cm)60.2
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8424209000
Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Kit pistol de pulverizare BIT-KIT 30 inch 3000 Psi
€193.47 /unitate