Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOMINATOR 60145 Pry Bar 25 inch Mâner ergonomic | AC2JAM 2KKW5

DOMINATOR 60145 Pry Bar 25 inch Mâner ergonomic

În stoc
Element: AC2JAM Model: 60145Crucea Ref: 2KKW5

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€70.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță mâner Pry Bar
CuloriNegru
Diametru1 / 2 "
MaterialOțel călit și călit
Lungime totală25 "
Lățimea totală1.5 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8205593080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăGrosimePreț
DOMINATOR 40164 Levetă curbată 44 inch ergonomică | AC2HZN 2KKU1 401647 / 8 "44 "7 / 8 "€313.37
DOMINATOR 60144 Pry Bar 17 inch ergonomic | AC2HZT 2KKU5 601443 / 8 "17 "3 / 8 "€48.38
DOMINATOR 60146 Pry Bar 25 inch ergonomic | AC2HZU 2KKU6 601461 / 2 "25 "1 / 2 "€70.17
DOMINATOR 60148 Pry Bar 31 inch ergonomic | AC2HZV 2KKU7 601481 / 2 "31 "1 / 2 "€80.49
DOMINATOR 60137 Pry Bar 10 inch Mâner ergonomic | AC2JAH 2KKW1 601371 / 2 "10 "1 / 2 "€41.77
DOMINATOR 60140 Pry Bar 12 inch Ergo Steel Capat Cap | AC2JAJ 2KKW2 601401 / 2 "12 "1 / 2 "€40.61
DOMINATOR 60141 Pry Bar 12 inch Ergo Soft Capăt | AC2JAK 2KKW3 601411 / 2 "12 "1 / 2 "€42.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOMINATOR 60145 Pry Bar 25 inch Mâner ergonomic
€70.94 /unitate