Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOMINATOR 60146 Pry Bar 25 inch ergonomic | AC2HZU 2KKU6

DOMINATOR 60146 Pry Bar 25 inch ergonomic

În stoc
Element: AC2HZU Model: 60146Crucea Ref: 2KKU6
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
€66.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță mâner Pry Bar
CuloriNegru
Diametru1 / 2 "
MaterialOțel călit și călit
Lungime totală25 "
Lățimea totală1.5 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.909
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8205593080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăGrosimePreț
DOMINATOR 40164 Levetă curbată 44 inch ergonomică | AC2HZN 2KKU1 401647 / 8 "44 "7 / 8 "€285.66
DOMINATOR 60144 Pry Bar 17 inch ergonomic | AC2HZT 2KKU5 601443 / 8 "17 "3 / 8 "€45.28
DOMINATOR 60148 Pry Bar 31 inch ergonomic | AC2HZV 2KKU7 601481 / 2 "31 "1 / 2 "€78.87
DOMINATOR 60137 Pry Bar 10 inch Mâner ergonomic | AC2JAH 2KKW1 601371 / 2 "10 "1 / 2 "€39.01
DOMINATOR 60140 Pry Bar 12 inch Ergo Steel Capat Cap | AC2JAJ 2KKW2 601401 / 2 "12 "1 / 2 "€39.35
DOMINATOR 60141 Pry Bar 12 inch Ergo Soft Capăt | AC2JAK 2KKW3 601411 / 2 "12 "1 / 2 "€42.85
DOMINATOR 60143 Pry Bar 17 inch Mâner ergonomic | AC2JAL 2KKW4 601431 / 2 "17 "1 / 2 "€44.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOMINATOR 60146 Pry Bar 25 inch ergonomic
€66.91 /unitate