Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN CNC-75-2-R Instrument de moletare Diametru mediu 5 1/2 inch Lungime totală | AC9BMM 3FHC5

DORIAN CNC-75-2-R Instrument de moletare Diametru mediu 5 1/2 inch Lungime totală

În stoc
Element: AC9BMM Model: CNC-75-2-RCrucea Ref: 3FHC5
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
€2,125.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare
Capacitate1 - 5 "
A hraniSfârşit
Inaltimea capului2"
Lungimea capului1.875 "
Șef Lățime1.25 "
Lungime totală5.5 "
ModelDiamant fără umeri
CoadăPătrat
Înălțimea gambei3 / 4 "
Lungime coadă3.25 "
Lățimea cozii3 / 4 "
TipCNC Modular, Diametru Mediu
RoatăDual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8466308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța până la umăr (în) (0.312)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLungime coadăLățimea coziiPreț
DORIAN CNC-100-2-R Instrument de moletare Diametru mediu 6 3/4 inch Lungime totală | AC9BMN 3FHC6 CNC-100-2-R6.75 "1"4.5 "1"€2,152.01
DORIAN CNC-125-2-R Instrument de moletare Diametru mediu 7 1/4 inch Lungime totală | AC9BMP 3FHC7 CNC-125-2-R7.25 "1.25 "5"1.25 "€2,370.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN CNC-75-2-R Instrument de moletare Diametru mediu 5 1/2 inch Lungime totală
€2,125.04 /unitate