Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN CNC-75-3-M Instrument de moletare Diametru mare 5 5/8 inch Lungime totală | AC9BMQ 3FHC8

DORIAN CNC-75-3-M Instrument de moletare Diametru mare 5 5/8 inch Lungime totală

În stoc
Element: AC9BMQ Model: CNC-75-3-MCrucea Ref: 3FHC8
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
€2,171.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare
Capacitate2 "și în sus
A hraniSfârşit
Inaltimea capului2"
Lungimea capului2"
Șef Lățime1.25 "
Lungime totală5.625 "
ModelDiamant fără umeri
CoadăPătrat
Înălțimea gambei3 / 4 "
Lungime coadă3.25 "
Lățimea cozii3 / 4 "
TipCNC Modular, Diametru Mare
RoatăDual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8466308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța până la umăr (în) (0.312)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLungime coadăLățimea coziiPreț
DORIAN CNC-100-3-M Instrument de moletare Diametru mare 6 7/8 inch Lungime totală | AC9BMR 3FHC9 CNC-100-3-M6.875 "1"4.5 "1"€2,127.28
DORIAN CNC-125-3-M Instrument de moletare Diametru mare 7 3/8 inch Lungime totală | AC9BMT 3FHD1 CNC-125-3-M7.375 "1.25 "5"1.25 "€2,224.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN CNC-75-3-M Instrument de moletare Diametru mare 5 5/8 inch Lungime totală
€2,171.73 /unitate