Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN S24U-MTUNL-4 Bara de foraj S24u-mtunl-4 Stânga 2.06 in

În stoc
Articol: AD4LJF Model: S24U-MTUNL-4Crucea Ref: 41T397

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€577.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
ClemăCL-9
Surub de prindereXNS-59
Direcția de tăiereMâna stângă
Cerc inscris0.5 "
Introduceți șurubulNL-46
Introduceți formaTriunghi Negativ
Inserați dimensiuneaTNMG-432
Grosimea inserției0.187 "
Unghiul de plumb11 grade
MaterialOţel
Max. Adâncime6"
Min. Plictisit2.06 "
Stil de montareMulti-Lock
Lungime totală14 "
CoadăRundă
Diametrul tijei.1.5 "
shimITSN-433
StilS24U-MTUNL-4
TipOțel standard
Lățime Offset0.89 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9925
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea inserțieiClemăSurub de prindereUnghiul de plumbMaterialMax. AdâncimeMin. PlictisitStil de montarePreț
DORIAN S12S-MCLNR-4 Baring Bar S12s-mclnr-4 Dreapta 1 In | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 gradeOţel3"1"Multi-Lock€373.13
DORIAN S12S-MCLNL-4 Baring Bar S12s-mclnl-4 Stânga 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 gradeOţel3"1"Multi-Lock€392.17
DORIAN S16T-MCLNR-4 Bara de alezat S16t-mclnr-4 Mâna dreaptă 1.28 in | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 gradeOţel4"1.28 "Multi-Lock€484.22
DORIAN S16T-MCLNL-4 Bara de foraj, 12" Lungime, 1.28" Min. Alez, oțel, mâna stângă | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 gradeOţel4"1.28 "Multi-Lock€492.46
DORIAN S20U-MCLNR-4 Bara de alezat S20u-mclnr-4 Mâna dreaptă 1.53 in | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 gradeOţel5"1.53 "Multi-Lock€495.66
DORIAN S20U-MCLNL-4 Bara de alezat S20u-mclnl-4 Mâna stângă 1.53 in | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 gradeOţel5"1.53 "Multi-Lock€525.90
DORIAN S24U-MCLNR-4 Bara de alezat S24u-mclnr-4 Mâna dreaptă 1.78 in | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 gradeOţel6"1.78 "Multi-Lock€568.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN S24U-MTUNL-4 Bara de foraj S24u-mtunl-4 Stânga 2.06 in
€577.61 /unitate