Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN SSCK-100-4 Instrument de moletare Autocentrare 6 1/8 Lungime totală | AC9BPB 3FHG5

DORIAN SSCK-100-4 Instrument de moletare Autocentrare 6 1/8 Lungime totală

În stoc
Element: AC9BPB Model: SSCK-100-4Crucea Ref: 3FHG5
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
€997.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare
Capacitate5/16 "În sus
A hraniÎn și sfârșit
Inaltimea capului2.25 "
Lungimea capului2.125 "
Șef Lățime1 2 / 3 "
Lungime totală6.125 "
ModelDiamant sau drept până la umăr
CoadăPătrat
Înălțimea gambei1"
Lungime coadă4"
Lățimea cozii1"
TipCNC, autocentrare
RoatăDual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1565
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8466308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea coziiInaltimea capuluiLungimea capuluiȘef LățimeLungime totalăModelÎnălțimea gambeiLungime coadăPreț
DORIAN SCKN-50-D Instrument de moletare cu autocentrare 4 1/4 Lungime totală | AC9BNV 3FHF8 SCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Diamant sau drept fără umeri1 / 2 "2.75 "€564.56
DORIAN SCKN-75-M Instrument de moletare cu autocentrare 5 5/8 Lungime totală | AC9BNW 3FHF9 SCKN-75-M3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "Diamant sau drept fără umeri3 / 4 "3.25 "€671.85
DORIAN SCKN-100-M Instrument de moletare Autocentrare 6 3/8 Lungime totală | AC9BNX 3FHG1 SCKN-100-M1"2.25 "2.375 "1 3 / 10 "6.375 "Diamant sau drept fără umeri1"4"€808.10
DORIAN SCKN-125-M Instrument de moletare cu autocentrare 7 3/8 Lungime totală | AC9BNY 3FHG2 SCKN-125-M1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Diamant sau drept fără umeri1 / 4 "5"€885.03
DORIAN SSCK-50-2 Instrument de moletare cu autocentrare Lungime totală de 4 inci | AC9BNZ 3FHG3 SSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Diamant sau drept până la umăr1 / 2 "2.75 "€849.86
DORIAN SSCK-75-4 Instrument de moletare Autocentrare 5 3/8 Lungime totală | AC9BPA 3FHG4 SSCK-75-43 / 4 "2.25 "2.125 "1 2 / 3 "5.375 "Diamant sau drept până la umăr3 / 4 "3.25 "€1,017.40
DORIAN SSCK-125-4 Instrument de moletare Autocentrare 7 1/8 Lungime totală | AC9BPC 3FHG6 SSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Diamant sau drept până la umăr1.25 "5"€1,125.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN SSCK-100-4 Instrument de moletare Autocentrare 6 1/8 Lungime totală
€997.90 /unitate