Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A90023/32 Burghiu Jobber 23/32 inch Bright A900 | AH8AHN 38FN99

DORMER A90023/32 Burghie Jobber 23/32 inch Bright A900

În stoc
Element: AH8AHN Model: A90023 / 32Crucea Ref: 38FN99
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
€152.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.7189
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului23 / 32 "
finalizareaLuminos
Lungimea flautului130mm
Număr listăA900
MaterialOțel cobalt
Lungime totală191mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiScop general
Diametrul tijei.23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0082
Înălțimea navei (cm)0.6
Lungimea navei (cm)4.8
Lățimea navei (cm)1
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
DORMER A9001.1 Burghiu Jobber 36mm Bright A900 | AH8ACW 38FM29 A9001.10.0433metric14mm36mm1-7/64 "€5.84
DORMER A9002.5 Burghiu Jobber 2.50 mm Bright A900 | AH8ADQ 38FM54 A9002.50.0984metric30mm57mm2.5 "€4.21
DORMER A9003.0 Burghiu Jobber 3.00mm Bright A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181metric33mm61mm3"€2.75
DORMER A9005.5 Burghiu Jobber 5.50 mm Bright A900 | AH8AET 38FM91 A9005.50.2165metric57mm93mm5.5 "€5.74
DORMER A9006.5 Burghiu Jobber 6.50 mm Bright A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559metric63mm101mm6.5 "€6.86
DORMER A9006.8 Burghiu Jobber 6.80 mm Bright A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677metric69mm109mm6-51/64 "€7.33
DORMER A9008.0 Burghiu Jobber 8.00mm Bright A900 | AH8AFP 38FN24 A9008.00.3150metric75mm117mm8"€9.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A90023/32 Burghie Jobber 23/32 inch Bright A900
€152.05 /unitate