Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMONT 1650BPQR36 Kit de siguranță pentru gaz 1/2 x 36 inch Lungime 77000 Btu | AA8FQU 18D839

DORMONT 1650BPQR36 Kit de siguranță pentru gaz 1/2 x 36 inch Lungime 77000 Btu

În stoc
Articol: AA8FQU Model: 1650BPQR36Crucea Ref: 18D839
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
€463.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa de siguranță a gazelor
btu77,000
Conexiune1 / 2 "
Fluxul conectorului (BTU)77,000
Lungime36 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)82.04
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeÎn afara Dia.MărimeaPreț
DORMONT 1675BPQR36 Kit de siguranță pentru gaz 3/4 x 36 inch Lungime 218000 Btu | AA8FQV 18D840 1675BPQR363 / 4 "36 "3 / 4 "3 / 4 "€601.09
DORMONT 16100BPQR36 Kit de siguranță pentru gaz 1 x 36 inch Lungime 379000 Btu | AA8FQW 18D841 16100BPQR361"36 "1"1"€766.76
DORMONT 16100BPQR48 Kit de siguranță pentru gaz 1 x 48 inch Lungime 334000 Btu | AA8FQX 18D842 16100BPQR481"48 "1"1"€834.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMONT 1650BPQR36 Kit de siguranță pentru gaz 1/2 x 36 inch Lungime 77000 Btu
€463.03 /unitate